pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWMC70-N MONACO 70 4,5W B.N. 320LM 90? 230V - MC70-N

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278939171

Codice prodotto

EOWMC70-N

Cod. produttore

MC70-N

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per potenza lampada:

4.5...4.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

70 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

70 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

320...0 lm

lunghezza di installazione:

61...0 mm

Built-in larghezza:

61...0 mm

Altezza di installazione:

22...0 mm

MONACO 70 QUADRO - Faretto LED incasso con molle. Corpo in alluminio verniciato bianco. Ottica diffusa. LED 4,5W 320lm 4000K CRI 85.