pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWMC70-C MONACO 70 4,5W B.C. 300LM 90? 230V - MC70-C

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278939164

Codice prodotto

EOWMC70-C

Cod. produttore

MC70-C

Produttore

EOW

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per potenza lampada:

4.5...4.5 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

70 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

70 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

300...0 lm

lunghezza di installazione:

63...0 mm

Built-in larghezza:

63...0 mm

Altezza di installazione:

22...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

MONACO 70 incasso con molle. Materiale: Alluminio verniciato Alluminio anodizzato. Lampada: LED 4.5W 300Lm bianco caldo. Ottica: Diffusa.