pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWB175-V4 B175 10,8W VERDE 40? 220V IP67 - B175-V4

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 167 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 195 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278972901

Codice prodotto

EOWB175-V4

Cod. produttore

B175-V4

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro foro montaggio ad incasso:

167 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

195 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

180 mm

Apparecchio cablato:

sì

Colore luce:

Verde

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

BAXTER 175 IP67 - Faretto LED Baxter da incasso per esterno con cassforma. Corpo in alluminio. Finitura acciaio. LED Verde 10,8W CRI 85 - 40°.