pagina iniziale

ELCOM SRL - EOWB175-N4 B175 10,8W B.N. 40? 220V IP67 - B175-N4

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 165 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278972789

Codice prodotto

EOWB175-N4

Cod. produttore

B175-N4

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP67

Diametro foro montaggio ad incasso:

165 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Diametro esterno:

180 mm

Apparecchio cablato:

sì

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

865...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

BAXTER 175. Incasso con cassaforma per esterno. Corpo: Alluminio + acciaio. LED 10,8W (9 led) 40° B.N. 865LM. Corpo: Alluminio trattato per esterno e Acciaio.