pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW81-04008 DRIVER 10W 500MA DIM.1-10V/PHASE-CUT - 81-04008

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW81-04008 DRIVER 10W 500MA DIM.1-10V/PHASE-CUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza d'uscita - 8.5...8.5 W

  • Corrente d'uscita - 500...500 mA

  • Adatto ad uso esterno - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163179692

Codice prodotto

EOW81-04008

Cod. produttore

81-04008

Produttore

EOW

Potenza d'uscita:

8.5...8.5 W

Corrente d'uscita:

500...500 mA

Adatto ad uso esterno:

sì

Driver 500mA regolabile sul taglio di fase e 1-10V. 8,5 W.