pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW81-02531 DRIVER CC 12W 700MA - 81-02531

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW81-02531 DRIVER CC 12W 700MA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 12...12 W

  • Corrente d'uscita - 700...700 mA

  • Adatto per corrente costante - sì

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163193896

Codice prodotto

EOW81-02531

Cod. produttore

81-02531

Produttore

EOW

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

12...12 W

Corrente d'uscita:

700...700 mA

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

Driver LED 12W 700 mA.