ELCOM SRL - EOW7842-23-16 BROADWAY PROFILO 120XH54XL2300MM NE - 7842-23-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 2300 mm
Colore - Nero
Tipo superficie - Opaco
Altezza - 54 mm
Larghezza - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019163175878
Codice prodotto
EOW7842-23-16
Cod. produttore
7842-23-16
Produttore
EOW
Lunghezza:
2300 mm
Colore:
Nero
Tipo superficie:
Opaco
Altezza:
54 mm
Larghezza:
120 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no
BROADWAY - Profilo in alluminio estruso verniciato nero. 2300 x 120 x 54 mm.


