ELCOM SRL - EOW7842-13-16 BROADWAY PROFILO 120XH54XL1300MM NE - 7842-13-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1300 mm
Colore - Nero
Materiale - Alluminio
Con cablaggio - no
Collegamento elettrico con sistema a innesto - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019163175861
Codice prodotto
EOW7842-13-16
Cod. produttore
7842-13-16
Produttore
EOW
Lunghezza:
1300 mm
Colore:
Nero
Materiale:
Alluminio
Con cablaggio:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Con accoppiamento elettromeccanico:
no
Larghezza:
120 mm
Altezza:
54 mm
Profilo in alluminio estruso. Colore: nero. L: 1300mm.


