ELCOM SRL - EOW7841-23-16 BROADWAY PROFILO 2300MM+BINARIO LKM NE - 7841-23-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Materiale - Alluminio
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8019163170255
Codice prodotto
EOW7841-23-16
Cod. produttore
7841-23-16
Produttore
EOW
Numero di gruppi/fasi:
3
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Nero
Piegabile:
no
Lunghezza:
2300 mm
Larghezza:
157 mm
Altezza:
118 mm
Profilo in alluminio estruso con binario elettrificato trifase LKM quadro. L: 2300mm. Colore: nero.


