ELCOM SRL - EOW7841-13-16 BROADWAY PROFILO 1300MM+BINARIO LKM NE - 7841-13-16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Lunghezza - 1300 mm
Colore - Nero
Tipo superficie - Opaco
Adatto a bus - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019163170248
Codice prodotto
EOW7841-13-16
Cod. produttore
7841-13-16
Produttore
EOW
Numero di gruppi/fasi:
3
Lunghezza:
1300 mm
Colore:
Nero
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Altezza:
118 mm
Larghezza:
157 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no
Profilo in alluminio estruso con binario elettrificato trifase LKM quadro. L: 1300mm. Colore: nero.


