ELCOM SRL - EOW7701-20-31 BINARIO MM MONOFASE 2M BI - 7701-20-31

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 250...250 V
Numero di gruppi/fasi - 1
Lunghezza - 2000 mm
Colore - Bianco
Tipo superficie - Opaco
Confezione
1 PZ
EAN
8019162053054
Codice prodotto
EOW7701-20-31
Cod. produttore
7701-20-31
Produttore
EOW
Tensione nominale:
250...250 V
Numero di gruppi/fasi:
1
Lunghezza:
2000 mm
Colore:
Bianco
Tipo superficie:
Opaco
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza:
22 mm
Larghezza:
30 mm
Materiale:
Alluminio
Piegabile:
no


