ELCOM SRL - EOW7511-20-30 BINARIO LKM TRIFASE QUADRO 2M NE - 7511-20-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 3
Tensione nominale - 230...230 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 3600 W
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8019162036859
Codice prodotto
EOW7511-20-30
Cod. produttore
7511-20-30
Produttore
EOW
Numero di gruppi/fasi:
3
Tensione nominale:
230...230 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
3600 W
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Colore:
Nero
Piegabile:
no
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
36 mm
Altezza:
33 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
I