pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW6465-03-31 TRASFORMATORE 150W DALI 48VDC BI - 6465-03-31

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW6465-03-31 TRASFORMATORE 150W DALI 48VDC BI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 48...48 V

  • Potenza - 150...150 W

  • Tipo di trasformatore - Trasformatore elettronico

  • Tensione d'ingresso - 220...240 V

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163198105

Codice prodotto

EOW6465-03-31

Cod. produttore

6465-03-31

Produttore

EOW

Tensione d'uscita:

48...48 V

Potenza:

150...150 W

Tipo di trasformatore:

Trasformatore elettronico

Tensione d'ingresso:

220...240 V

Colore:

Bianco

Con disgiuntore secondario:

no

Trasformatore elettronico 150W 220-240V / 48VDC DALI, per uso remoto. Il trasformatore va utilizzato esclusivamente con proiettori dimmerabili DALI.