ELCOM SRL - EOW6445-20-21 BINARIO 48VDC QUADRO 2M BI - 6445-20-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di gruppi/fasi - 2
Tensione nominale - 48...48 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase - 720 W
Adatto a bus - no
Forma - Rettangolare
Confezione
1 PZ
EAN
8019162063947
Codice prodotto
EOW6445-20-21
Cod. produttore
6445-20-21
Produttore
EOW
Numero di gruppi/fasi:
2
Tensione nominale:
48...48 V
Max. capacità di carico elettrica per ogni fase:
720 W
Adatto a bus:
no
Forma:
Rettangolare
Materiale:
Alluminio
Tipo superficie:
Opaco
Colore:
Bianco
Piegabile:
no
Lunghezza:
2000 mm
Larghezza:
27 mm
Altezza:
21 mm
classe di protezione secondo IEC 61140:
III