ELCOM SRL - EOW5634-O00L30 KIT 5634 OPALE ALL. L=3000MM - 5634-O00L30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP40
Modello - Tubo vuoto
Materiale - Alluminio
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del diffusore - Plastica, opalescente
Confezione
1 PZ
EAN
8052278924849
Codice prodotto
EOW5634-O00L30
Cod. produttore
5634-O00L30
Produttore
EOW
Grado di protezione (IP):
IP40
Modello:
Tubo vuoto
Materiale:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Forma:
Rettangolare
Con adattatore per sospensione:
sì
Con binario elettrificato:
no
Adatto per configurazione in fila continua:
no
Adatto per montaggio a sospensione:
sì
Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:
no
Tipo di tensione:
AC
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Trasformatore elettronico standard
Alimentatore incluso:
no
Lunghezza:
3000 mm
Non dimmerabile:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Classe di protezione:
III
Montaggio a parete:
sì