pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW470-09919-30 LINEA 48V 1900MM 43W 30K CRI90 NE - 470-09919-30

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163234995

Codice prodotto

EOW470-09919-30

Cod. produttore

470-09919-30

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

48...48 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Adatto per sistema di cavi:

no

Altezza/profondità:

19 mm

Adatto per potenza lampada:

43...43 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

14 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

1900 mm

efficienza luminosa della lampada:

108.2...0 lm/W

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG1

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio a luce diffusa per binari elettrificati a bassa tensione 48VDC da superficie e incasso, progettato per LED ad alta efficienza, con schermo in policarbonato opale. Trasformatore elettronico per uso remoto cod. 6468-03-31 per binario 48VDC, da ordinare separatamente. Applicazioni: Showroom , Spazi commerciali , Musei , Hospitalit. LED 4653lm 43W 3000K CRI90. Schermo chiusura: Policarbonato opale. Corpo: Alluminio. Simmetrica, diretta, fisso. Colore: Nero.