pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW3916-01-06 FLOOT 33W 30K 70? BI/SAT - 3916-01-06

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Con lampada inclusa - sì

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163163967

Codice prodotto

EOW3916-01-06

Cod. produttore

3916-01-06

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Materiale del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Grado di protezione (IP):

IP20

Diametro:

354 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per configurazione lineare:

no

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Apparecchio cablato:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per luce d'emergenza:

no

Sospensione fornita:

no

Altezza/profondità:

238 mm

Colore luce:

Bianco

Resistenza agli urti:

IK06

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4800...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipologia di prodotto : Sospensioni. Tipologie di montaggio : Sospensione. Descrizione : Lampada monodirezionale con fascio 70°. Diffusore a campana in policarbonato traslucido. Rosone in alluminio pressofuso verniciato poliestere. Cavi di sospensione inacciaio da 2mt regolabili condispositivi automatici. Applicabile a binario trifase LKM con glispecifici adattatori. Colore: Bianco/Traslucido . Descrizione della lampada : LED 4800lm 33W 3000K. Flusso nominale a regime termico (lm) : 4800. Efficienza L.O.R. (%) : 88.7. Flusso effettivo (lm) : 4258. Potenza (W) : 33. Temperatura di colore (K) : 3000 . Corpo : Rosone in alluminio pressofuso verniciato poliestere,Vano componenti in pressofusione di alluminio. Diffusore : Policarbonato traslucido . Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta. Fascio luminoso : 70° .