pagina iniziale

SIEMENS - Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 2 poli C, 20A esecuzione Italia - 5SL62207BB

SIEMENS S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 2

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 400 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4001869499123

Codice prodotto

SI5SL62207BB

Cod. produttore

5SL62207BB

Produttore

SIE5SL62207BB

Profondità di incasso:

70 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

2

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

400 V

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

6 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

6 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

6 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

6 kA

Frequenza:

50 Hz

Potenza dissipata:

3.8 W

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

No

Conduttore neutro a connessione:

No

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

2

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25÷45 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

0.75÷25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

0.75÷25 mm²

Antideflagrante:

No

Interruttore magnetotermico 400V 6kA, a 2 poli C, 20A esecuzione Italia Interruttore magnetotermico SENTRON per la protezione da cortocircuito e sovraccarico sicura per applicazioni standard in edifici residenziali e funzionali. Montaggio e smontaggio dellapparecchio senza attrezzi. Semplice cablaggio dellalimentazione mediante la sbarra collettrice posteriore. Gli interruttori magnetotermici 5SL sono disponibili in esecuzione a 1, 2, 3, 4 poli nonché a 1 polo +N e a 3 poli +N nonché in ulteriori tipi speciali. I numerosi accessori, come ad es. i blocchetti di contatti ausiliari, consentono una varietà di ampliamenti funzionali. Semplicemente sicuri con gli apparecchi di protezione di SENTRON.