ELCOM SRL - EOW28-9003-51 OTTICA PROFESSIONALE W - 28-9003-51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Riflettore
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco
Diffusore luce - Lente/ottica/pannello diffusore
Confezione
1 PZ
EAN
8019163180698
Codice prodotto
EOW28-9003-51
Cod. produttore
28-9003-51
Produttore
EOW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
Materiale:
Altro
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Opale
Angolo del fascio luminoso:
32 °
Colore:
Acciaio inox


