pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW28-4065-47 VETRO ZIGRINATO - 28-4065-47

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW28-4065-47 VETRO ZIGRINATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Lente

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Materiale - Vetro

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163185136

Codice prodotto

EOW28-4065-47

Cod. produttore

28-4065-47

Produttore

EOW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Lente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale:

Vetro

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Diametro:

41 mm

Lente vetro zigrinato, tondo. 41 mm