pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW28-4039-100 CILINDRO PERFETTO-IN 70 ORO SAT - 28-4039-100

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW28-4039-100 CILINDRO PERFETTO-IN 70 ORO SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Schermo

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163185839

Codice prodotto

EOW28-4039-100

Cod. produttore

28-4039-100

Produttore

EOW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Schermo

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Opaco

Materiale:

Alluminio

Colore:

Oro

Diametro:

59 mm

Cilindro oro satinato