pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW28-3979-100 CILINDRO ORO SAT - 28-3979-100

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW28-3979-100 CILINDRO ORO SAT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Dissolvenza

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Lucido

  • Riflettore perforato - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163180728

Codice prodotto

EOW28-3979-100

Cod. produttore

28-3979-100

Produttore

EOW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Dissolvenza

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Lucido

Riflettore perforato:

no

Colore:

Oro

Diametro:

48 mm

Cilindro oro satinato. Forma: Tondo. Diametro: 48mm.