pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW28-3905-47 SCHERMO DI CHIUSURA TRASPARENTE - 28-3905-47

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW28-3905-47 SCHERMO DI CHIUSURA TRASPARENTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Materiale - Plastica

  • Uscita della luce - Diretto

  • Diametro - 41 mm

  • Trama perforata - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163180711

Codice prodotto

EOW28-3905-47

Cod. produttore

28-3905-47

Produttore

EOW

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Diametro:

41 mm

Trama perforata:

no

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Schermo di chiusura in termoplastico. Forma: Tondo. Diametro: 41mm.