pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW28-3903-51 OTTICA PROFESSIONALE W - 28-3903-51

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Riflettore

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Materiale - Altro

  • Uscita della luce - Diretto

  • Esecuzione della griglia/riflettore - Lucido

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163179753

Codice prodotto

EOW28-3903-51

Cod. produttore

28-3903-51

Produttore

EOW

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Riflettore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale:

Altro

Uscita della luce:

Diretto

Esecuzione della griglia/riflettore:

Lucido

Diametro:

41 mm

Riflettore perforato:

no

Ottico professionale 45° tondo. Metallizzato a specchio. D: 41mm.