ELCOM SRL - EOW28-3868-51 OTTICA PROFESSIONALE W - 28-3868-51

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Riflettore
Tipo fascio luminoso - Simmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Lucido
Diametro - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019163179647
Codice prodotto
EOW28-3868-51
Cod. produttore
28-3868-51
Produttore
EOW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Riflettore
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Lucido
Diametro:
40 mm
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no


