ELCOM SRL - EOW28-04082-67 CORNICE + PIASTRA WALL-CUT 150 RU/RU - 28-04082-67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Elemento decorativo
Tipo fascio luminoso - Asimmetrico
Uscita della luce - Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore - Opaco
Trama perforata - no
Confezione
1 PZ
EAN
8019163191366
Codice prodotto
EOW28-04082-67
Cod. produttore
28-04082-67
Produttore
EOW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Elemento decorativo
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Uscita della luce:
Diretto
Esecuzione della griglia/riflettore:
Opaco
Trama perforata:
no
Riflettore perforato:
no
Diffusore luce:
Riflettore
Materiale:
Plastica
Colore:
Altro
Lunghezza:
150 mm
Larghezza:
150 mm
Altezza/profondità:
68 mm



