pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2612-S00L30 KIT 2612 SATINATO ALL. L=3000MM - 2612-S00L30

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipologia - Tubo vuoto

  • Materiale - Alluminio

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278929752

Codice prodotto

EOW2612-S00L30

Cod. produttore

2612-S00L30

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipologia:

Tubo vuoto

Materiale:

Alluminio

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

no

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

no

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

sì

Adatto per sospensione:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

3000 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Larghezza:

26 mm

Altezza/profondità:

28 mm

Adatto per montaggio a parete:

no

PROLINE 2612 - Profilo in estrusione di alluminio per l'installazione ad incasso in battuta nel cartongesso. Disponibile nelle finiture di colore nero. Il diffusore in policarbonato è a filo bordo (non retratto) opale. Cablato a richiesta con strip LED disponibili nella versione IP20 o IP65 inserita all'interno del profilo . L'alimentatore deve essere posizionato in remoto rispetto al Proline LED. Kit trasparente di colore bianco, L: 3000mm. Kit composto da: profilo + tappi + diffusore + molla di fissaggio (esclusa led strip).