pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2612-O01L40 KIT 2612 OPALE BIANCO L=4000MM - 2612-O01L40

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278929684

Codice prodotto

EOW2612-O01L40

Cod. produttore

2612-O01L40

Produttore

EOW

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Adatto per sospensione:

no

Lunghezza:

4000 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

15.4 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

KIT PROLINE 2612. Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Profilo studiato appositamente per incasso su superfici in legno, in alternativa fissaggio attraverso mollette per controsoffitto. Incasso sotto pensili cucina, mobili e scaffali. Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato satinato resistente ai raggi UV. Lunghezza barre disponibile fino 4m. Finitura: Bianco.