pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW259-200BN-21 RA11 Q DIXITLED 30K S/DRIVER 55? BI - 259-200BN-21

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163172655

Codice prodotto

EOW259-200BN-21

Cod. produttore

259-200BN-21

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

18...18 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

117 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

117 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2092...0 lm

Altezza di installazione:

73...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 11 Q Dixit LED 3000K - Incasso fisso progettato per LED COB di ultima generazione, caratterizzato da ridotta profondità di incasso. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP43. Basso livello di abbagliamento UGR < 19 (Unified Glare Rating). LED 18W 2092lm 3000K CRI85 - 55°. Colore: Bianco mat.