pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW257-200BN-21 RA11 TL DIXITLED 30K S/DRIVER 55? BI - 257-200BN-21

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163165817

Codice prodotto

EOW257-200BN-21

Cod. produttore

257-200BN-21

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

126 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1700...0 lm

Corrente nominale:

500...500 mA

Altezza di installazione:

104...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipologia di prodotto : Incassi. Tipologie di montaggio : Incasso da soffitto. Descrizione : Incasso trimless per luce diffusa progettato per LED COB di ultima generazione. Driver da ordinare separatamente; la potenza dell'apparecchio varia a seconda deldriver scelto. Grado di protezione IP43. Basso livello di abbagliamento UGR < 19. Colore : Bianco mat . Durata della lampada (h) : 50.000. Descrizione della lampada : LED 1700lm 12W 3000K. Flusso nominale a regime termico (lm) : 1700. Efficienza L.O.R. (%) : 89. Flusso effettivo (lm) : 1513. Potenza (W) : 12. Temperatura di colore (K) : 3000. Corpo : Pressofusione di alluminio. Finiture : Verniciato poliestere. Riflettore : Termoplastico metallizzato a specchio. Schermo di Chiusura : Policarbonato trasparente. Dissipazione termica : Passiva . Orientamento : Fisso. Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta. Fascio luminoso : 55°.