pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW256-200BN-21 RA11 DIXITLED OSCILL 30K S/DRIVER 55?BI - 256-200BN-21

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale della copertura - Plastica trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163165831

Codice prodotto

EOW256-200BN-21

Cod. produttore

256-200BN-21

Produttore

EOW

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Riflettore:

Ultra brillante

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Resistenza agli urti:

IK08

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1700...0 lm

Diametro esterno:

125 mm

Altezza di installazione:

79...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

RA 11 Dixit LED è disponibile con due diverse temperature di colore: 3000K e 4000K. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell’apparecchio varia a seconda del driver scelto. Corpo e anello in pressofusione di alluminio, verniciato poliestere Ottiche professionali in termoplastico metallizzato a specchio Schermo di chiusura in policarbonato trasparente Indice di resa cromatica: Ra > 85 Tensione di alimentazione: 220/240V - 50/60Hz Versione Oscillante