pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW243-250AN-21 RA14DIXIT LED 40K S/DRIVER MAX38W 60? BI - 243-250AN-21

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163177490

Codice prodotto

EOW243-250AN-21

Cod. produttore

243-250AN-21

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

140 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

33...33 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3748...0 lm

Altezza di installazione:

150...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

RA 14 Dixit LED 4000K - Incasso fisso per luce diffusa progettato per LED COB di ultima generazione. Driver da ordinare separatamente, la potenza dell'apparecchio varia a seconda del driver scelto. Grado di protezione IP44. LED 33W 3748lm 4000K CRI85 - 60°. Colore: Bianco mat.