pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW2115-S00L20 KIT 2115 SATINATO ALL. L=2000MM - 2115-S00L20

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipologia - Tubo vuoto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale della copertura - Plastica trasparente

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278928656

Codice prodotto

EOW2115-S00L20

Cod. produttore

2115-S00L20

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipologia:

Tubo vuoto

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

2000 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Adatto per montaggio a parete:

sì

KIT satinato Proline 2115 L=2000mm