ELCOM SRL - EOW1912-L00L20 KIT 1912 LENTIC.ALL. L=2000MM - 1912-L00L20

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Colore del corpo - Alluminio
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - no
Adatto per montaggio a incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
8052278922937
Codice prodotto
EOW1912-L00L20
Cod. produttore
1912-L00L20
Produttore
EOW
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
no
Adatto per montaggio a incasso:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Adatto per sospensione:
no
Lunghezza:
2000 mm
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Larghezza:
18.9 mm
Adatto per configurazione lineare:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Adatto per montaggio a parete:
sì
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no