pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW190767 BIDI LED 12W 30K 44? RU - 190767

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Altro

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163166470

Codice prodotto

EOW190767

Cod. produttore

190767

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Altro

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

158 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

135 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

47 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

150...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1800...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Tipologia di prodotto : Applique. Tipologie di montaggio : A parete. Descrizione : Testa illuminante per esterni da abbinare ai supporti a parete 1635004/1635067. Corpo illuminante monodirezionale con ottica simmetrica e fascio 44°. Colore: Ruggine. Durata della lampada (h) : 50.000. Descrizione della lampada : LED 1800lm 12W 3000K. Flusso nominale a regime termico (lm) : 1800. Efficienza L.O.R. (%) : 70,6. Flusso effettivo (lm) : 1271. Potenza (W) : 12. Temperatura di colore (K) : 3000 . Corpo : Pressofusione di alluminio. Finiture : Verniciato poliestere con uno speciale pretrattamento antiossidante. Diffusore : Policarbonato trasparente. Dissipazione termica : Passiva. Viteria : Acciaio inox. Orientamento : Fisso. Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta/indiretta. Fascio luminoso : 44°.