pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW190604 BIDI LED 2X 2X12W 30K 85?/40? BI - 190604

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163167057

Codice prodotto

EOW190604

Cod. produttore

190604

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Resistenza agli urti:

IK10

Tensione nominale:

2220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

135 mm

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Larghezza:

158 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

47 mm

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Colore luce:

Bianco

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

105.91...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2542...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

BIDI APPLIQUE BIDIREZIONALE - Testa illuminante per esterni da abbinare ai supporti a parete 1635004/1635067. Corpo illuminante bidirezionale con ottiche asimmetriche. Corpo e base in pressofusione di alluminio. Diffusore : Policarbonato trasparente. Dimmerabilità regolabile sulla fase Incluso. LED 2x12W 2x1271lm 3000K - 40°/85°. Colore: Bianco.