pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW190601 BIDI LED 2X 2X12W 30K 85?/40? NE - 190601

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Altezza/profondità - 135 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163168726

Codice prodotto

EOW190601

Cod. produttore

190601

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP66

Colore del corpo:

Nero

Materiale del corpo:

Alluminio

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Altezza/profondità:

135 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Con sensore di movimento:

no

Tipo di apparecchio:

Lampada a colonna

Con fotocellula:

no

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Lunghezza:

47 mm

Larghezza:

158 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

2

Apparecchio cablato:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2542...0 lm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

BIDI-BOLLARD 2X1800LM - Paletto per esterni. A terra da appoggio. Testa illuminante bidirezionale per esterni, a luce diretta, che impiega sorgenti LED di ultima generazione, ad altissima efficienza. Base in nylon nero F.V.30%. Corpo : Alluminio pressofuso. LED 2X12W 2X1271lm 3000K CRI85. Colore: Nero.