pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW1828-O02L30 KIT 1828 OPALE NERO L=3000MM - 1828-O02L30

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW1828-O02L30 KIT 1828 OPALE NERO L=3000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP40

  • Tipologia - Tubo vuoto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore del corpo - Nero

  • Materiale della copertura - Plastica opalina

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278934664

Codice prodotto

EOW1828-O02L30

Cod. produttore

1828-O02L30

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP40

Tipologia:

Tubo vuoto

Materiale:

Alluminio

Colore del corpo:

Nero

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Forma:

Rettangolare

Con uscita punto:

sì

Con binario elettrificato:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

3000 mm

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per luce d'emergenza:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Larghezza:

18 mm

Altezza/profondità:

28 mm

Adatto per montaggio a parete:

sì

Profilo in alluminio anodizzato a plafone o sospensione con luce recessa . Colore Nero. L=3000 mm