ELCOM SRL - EOW1635004 ATTACCO PARETE BIDIAPPLIQUE BI - 1635004

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Braccio
Materiale - Alluminio
Colore - Bianco
Lunghezza - 158 mm
Larghezza - 61 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8019163166890
Codice prodotto
EOW1635004
Cod. produttore
1635004
Produttore
EOW
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Braccio
Materiale:
Alluminio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
158 mm
Larghezza:
61 mm
Altezza:
47 mm
Base per attacco a parete bianco verniciato poliestere con uno speciale pretrattamento antiossidante.


