pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW1616-QL20 KIT 1616 COP.QUADRA ALL. L=2000MM - 1616-QL20

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW1616-QL20 KIT 1616 COP.QUADRA ALL. L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - no

  • Adatto per montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278927567

Codice prodotto

EOW1616-QL20

Cod. produttore

1616-QL20

Produttore

EOW

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Lunghezza:

2000 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto per configurazione lineare:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

KIT PROLINE 1616. Applicazioni: Illuminazione generale e architettonica. Sostituzione illuminazione lampade fluorescenti. Retroilluminazione. Illuminazione di interni (cucina, vetrine, ufficio, guardaroba). Caratteristiche: Profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato opalino. Copertura: quadrata. Lunghezza barre disponibile fino 2m. Staffe di fissaggio posteriori.