pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW1553181 WALKER LED 6,5W 30K AN/INOX-SAT - 1553181

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 166 mm

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163148339

Codice prodotto

EOW1553181

Cod. produttore

1553181

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Diametro foro montaggio ad incasso:

166 mm

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

270 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Diametro esterno:

175 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

650...0 lm

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Walker Led è un apparecchio da incasso carrabile a filo terreno con tecnologia LED a elevata potenza ed efficienza. Ideale per evidenziare percorsi e mettere in risalto il verde e gli spazi naturali creando atmosfere d’effetto, è perfettamente integrabile nell’ambiente e di facile installazione. Grado di protezione IP67. Applicazione: Spazi verdi, Spazi naturali, Strade calpestabili e carrabili, Zone di passaggio. Lampada: LED 650lm 6,5W 3000K.