ELCOM SRL - EOW1546480 NAUTO 9L 1,5W LED/BLU AN/T/INOX-SAT - 1546480

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Adatto a numero di sorgenti lumonosi - 9
Colore del corpo - Acciaio inox
Materiale della copertura - Plastica trasparente
Tensione nominale - 24...24 V
Confezione
1 PZ
EAN
8019163116444
Codice prodotto
EOW1546480
Cod. produttore
1546480
Produttore
EOW
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto a numero di sorgenti lumonosi:
9
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tensione nominale:
24...24 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
no
Regolabile:
no
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Grado di protezione (IP):
IP68
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Diametro esterno:
88 mm
Altezza/Profondità di inserimento:
84 mm
Carico max.:
1000 kg
Calpestabile da veicoli:
no

Un prodotto ELCOM SRL
Scopri la serie ELCOM SRL