pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW1508-O00L10 KIT 1508 OPALE ALL. L=1000MM - 1508-O00L10

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW1508-O00L10 KIT 1508 OPALE ALL. L=1000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278920063

Codice prodotto

EOW1508-O00L10

Cod. produttore

1508-O00L10

Produttore

EOW

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

1000 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

15 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

8 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

KIT PROLINE 1508. Micro profilo in alluminio anodizzato. Diffusore in policarbonato opalino resistente ai raggi UV. Lunghezza barre disponibile fino 1m. Finitura: Alluminio anodizzato.