pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW15006 PAN 595X595 B.F. 35W+ALI - 15006

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW15006 PAN 595X595 B.F. 35W+ALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 5800...5800 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058640805075

Codice prodotto

EOW15006

Cod. produttore

15006

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

5800...5800 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Grigio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

595 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

595 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

efficienza luminosa della lampada:

129.42...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4530...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Consumer LED PANEL 60-60. Caratteristiche: Telaio in alluminio anodizzato ultra sottile ( 11mm ). Alimentazione a bassa tensione in corrente continua, garanzia di risparmio energetico e lunga durata. Ottima gestione termica del sistema LED che garantisceal prodotto una stabilità a lungo termine. Diffusore in PMMA di alta qualità con oltre il 90% di uniformità di luce. Life time indicativo 35.000 ore. CRI: RA>85. Luce istantanea: <0,5s = 100%luce. Alimentazione inclusa. Sospensione, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. Plafone, attraverso le predisposizioni retro pannello e kit dedicati. Incasso a soffitto in appoggio. Il pannello è assemblato e realizzato con materiali selezionati e di alta qualità (Assembled in Italy). Lampada: LED 35W 4530Lm 5800K 110°. Alimentatore: elettronico standard. Finitura: Grigio.