pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW149501 ACHILLE190 LED 18W 30K 26? - 149501

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 295 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163167316

Codice prodotto

EOW149501

Cod. produttore

149501

Produttore

EOW

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

295 mm

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Regolabile:

sì

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Diametro esterno:

190 mm

Apparecchio cablato:

sì

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Carico max.:

2000 kg

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2500...0 lm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Collegamento elettrico con sistema a innesto:

sì

Tipo di prodotto : Incassi per esterni. Tipo di montaggio : Incasso da terra. Descrizione : Incasso a filo terreno, calpestabile e carrabile, è realizzato con materiali altamente resistenti agli agenti di corrosione e possiede un elevato grado di protezione IP67. Riflettore simmetrico e ottiche orientabili +/- 7°. Corpo : Termoplastico ad alta resistenza F.V. 30%. Riflettore : Tecnopolimero metallizzato a specchio. Schermo di Chiusura : Vetro temprato 12mm. Cornice : Acciaio inox. Guarnizioni : Silicone.Carico meccanico (Kg) : 2000. Viteria : Acciaio inox. Orientamento : Oscillante. Distribuzione della luce : Simmetrica. Emissione : Diretta. Fascio luminoso (°) : 30°. Temperatura del vetro (°C) : 40. Descrizione della lampada : LED 2500lm 18W 3000K. Flusso nominale a regime termico : 2500. Potenza (W) : 18. Temperatura di colore (K) : 3000 . Disponibilità di driver : Incluso. Montaggio di driver : Integrato. Pressacavo : M12x1,5 in ottone nichelato. Tensione (V) : 220/240. Frequenza (Hz) : 50/60.