pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW144504 PN180 LED 12W 30K 110? BI - 144504

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163155757

Codice prodotto

EOW144504

Cod. produttore

144504

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

180 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

180 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

30 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

141.66...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1700...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Tipo di prodotto : Plafoniere e applique Tipo di montaggio : A plafone, A parete Descrizione : Plafoniera espressamente progettata per LED COB di ultima generazione e caratterizzata da ridotte dimensioni di prodotto e profilo sottile. Schermo frontale, senza viti a vista, in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza. Luci per interni/esterni : Esterni Applicazione : Loggiati, Atri, Spazi verdi, Ambienti residenziali, Terrazze .Descrizione della lampada : LED 1700lm 12W 3000K Flusso nominale a regime termico : 1700 Potenza (W) : 12 Temperatura di colore (K) : 3000 . Corpo : Pressofusione di alluminio con uno speciale trattamento antiossidante e anticorrosione Finiture : Verniciato poliestere Diffusore : Policarbonato opale ad alta capacità diffondente Dissipazione termica : Passiva . Disponibilità di driver : Incluso Montaggio di driver : Integrato Tensione (V) : 220/240 Frequenza (Hz) : 50/60 . Forma : Quadro Lunghezza (mm) : 180 Larghezza (mm) : 180 Altezza (mm) : 30 Peso (Kg) : 1.2 . Orientamento : Fisso Distribuzione della luce : Simmetrica Emissione : Diretta Fascio luminoso (°) : 110°. Colore: Bianco.