pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW144503 PN180 LED 12W 30K 110? ME - 144503

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8019163155740

Codice prodotto

EOW144503

Cod. produttore

144503

Produttore

EOW

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per sospensione:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

180 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Larghezza:

180 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

30 mm

Uscita della luce:

Diretto

Colore luce:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

sì

efficienza luminosa della lampada:

125...0 lm/W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1500...0 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Tipo di prodotto: Plafoniere e applique. Tipo di montaggio: A plafone, A parete. Descrizione: Plafoniera espressamente progettata per LED COB di ultima generazione e caratterizzata da ridotte dimensioni di prodotto e profilo sottile. Schermo frontale, senza viti a vista, in materiale termoplastico trasparente ad alta resistenza. Colore: Metal. Descrizione della lampada: LED 1500lm 12W 3000K. Durata della lampada (H): 50.000. Corpo: Pressofusione di alluminio con uno speciale trattamento anti- ossidante eanticorrosione. Finiture: Verniciato poliestere. Diffusore: Policarbonato opale ad alta capacità diffondente. Dissipazione termica: Passiva. Disponibilità di driver: Incluso. Montaggio di driver: Integrato. Orientamento: Fisso. Distribuzione della luce: Simmetrica. Emissione: Diretta. Fascio luminoso (°): 110°.