pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14369-L20 PROFILO 5634 ALL. L=2000MM - 14369-L20

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14369-L20 PROFILO 5634 ALL. L=2000MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8052278925099

Codice prodotto

EOW14369-L20

Cod. produttore

14369-L20

Produttore

EOW

Profilo 5634 in alluminio L=2000mm.