pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14286-L30 COP.OPALE 2743/3533/4040/8943 3M - 14286-L30

ELCOM SRL
copiacopia
ELCOM SRL - EOW14286-L30 COP.OPALE 2743/3533/4040/8943 3M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo fascio luminoso - Simmetrico

  • Materiale - Plastica

  • Uscita della luce - Diretto

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Larghezza - 34.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058130007347

Codice prodotto

EOW14286-L30

Cod. produttore

14286-L30

Produttore

EOW

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Materiale:

Plastica

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

34.5 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Diffusore in policarbonato opalino per Proline 3533/4040. L = 3000mm.