pagina iniziale

ELCOM SRL - EOW14285-01L30 PROFILO 1508 BIANCO L=3000MM - 14285-01L30

ELCOM SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con sensore di movimento - no

  • Con lampada inclusa - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8058130037443

Codice prodotto

EOW14285-01L30

Cod. produttore

14285-01L30

Produttore

EOW

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

no

Adatto per montaggio a incasso:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Adatto per sospensione:

no

Con fotocellula:

no

Lunghezza:

3000 mm

Larghezza:

15 mm

Adatto per configurazione lineare:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

8 mm

Uscita della luce:

Diretto

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Adatto per montaggio a parete:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

PROLINE 1508. Micro profilo in alluminio anodizzato. Lunghezza barre fino 3m. Colore: bianco.